Referenzen
Gühring:25051600, 9194591600
Rubix:1942094
Hersteller:9194591600
Produktdetails : 9194591600 Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB 16mm
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB16mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














