Referenzen
Gühring:25051000, 9194591000
Rubix:1942088
Hersteller:9194591000
Produktdetails : 9194591000 Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB 10mm
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Schaftfräser DIVER Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














