3210038475 Schachtleiter V4A B 440 mm 11 Sprossen
Schachtleiter V4A B 440 mm 11 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:63011
Rubix:2903578
Dokumente
Produktdetails : 3210038475 Schachtleiter V4A B 440 mm 11 Sprossen
- Gebeizt und passiviert
- Lichte Weite 400 mm
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
- Rutschsichere Lochsprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
664,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



