Referenzen
Kärcher:4.440-678.0
Rubix:2451807
Hersteller:4.440-678.0
Produktdetails : 8710500255 Saugschlauch NW 40 4,0 m
Saugschlauch
Produkteigenschaften:
• Nicht elektrisch leitender Saugschlauch
• Mit geräteseitigem Bajonett- und C-40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite
• Nennweite 40 mm
• Länge 4 m
• Kärcher-Nr. 4.440-678.0
Saugschlauch
Nicht elektrisch leitender Saugschlauch
Mit geräteseitigem Bajonett- und C-40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


