Referenzen
Kärcher:69065000
Rubix:2053882
EAN:4002667713060



Produktdetails : 6.906-500.0 Saugschlauch
Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 500x500x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 925 g |
| Länge | 4 m |
| Farbe | schwarz |
| Modell | flexible aspiration 4m dn35 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
