6.906-242.0 Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10m
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10m
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:69062420
Rubix:3846854
EAN:4002667635065



Produktdetails : 6.906-242.0 Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10m
Der Saugschlauch in Nennweite DN 
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x600x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2204 g |
| Länge | 10 m |
| Farbe | schwarz |
| Modell | flexible d?aspiration 10m dn35 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
