Referenzen
Festo:ESS-20-CN
Rubix:430814
Hersteller:189400
EAN:4052568042622

Produktdetails : ESS-20-CN Sauger
Saugnapf komplett ESS-20-CN leicht austauschbar, Saugnapfhöhenausgleich=7 mm, Min. Werkstückradius=50 mm, Nennweite=3 mm, Saugnapfdurchmesser=20 mm, Saugnapfvolumen=2,75 cm3
Sauger ESS-20-CN leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=50 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=2,75 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=14,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x15x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9,77 g |
| Werkstoff | nitrilgummi |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen