Referenzen
SMC:SFD100-C06B
Rubix:2199081
Hersteller:SFD100-C06B
EAN:3618036226935

Technische Zusammenfassung
| Typ | sfd100-c06b gasfilter für reinräume |
|---|---|
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : SFD100-C06B Gasfilter für Reinräume
SFD, Reinluftfilter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | sfd100-c06b gasfilter für reinräume |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | kunststoff (resin) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | one-touch-einsteckanschluss ø6 (c06) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage