Referenzen
SMC:AFD40-F03D-A
Rubix:2194804
Hersteller:AFD40-F03D-A
EAN:3618035593915

Technische Zusammenfassung
| Typ | mikro-nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : AFD40-F03D-A Submikrofilter
Mikro-Nebelabscheider in Modulbauweise
Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringer Platzbedarf für die Wartung
Automatische Entleerung durch Schwimmer als Option.
Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringer Platzbedarf für die Wartung
Automatische Entleerung durch Schwimmer als Option.
AFD20-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Submikrofilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x205x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 440 g |
| Typ | mikro-nebelabscheider |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (gehäuse) |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage