Referenzen
SMC:EAV5000-F06-5D-Q
Rubix:2203774
Produktdetails : EAV5000-F06-5D-Q Softstartventil
Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1470 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Größe Körper | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage