8110500620 E-Cut Sägeblatt CarbideP SLP 32x60mm VE 1

Sägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:8110500620
Rubix:2451781
Hersteller:63502237210
01272960, 8110500620 E-Cut Sägeblatt CarbideP SLP 32x60mm VE 1 Fein

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm

Produktdetails : 8110500620 E-Cut Sägeblatt CarbideP SLP 32x60mm VE 1


E-Cut Carbide Pro Sägeblätter

Produkteigenschaften:
• TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
• Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
• Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
• Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
• Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
• Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

E-Cut Carbide-Pro-BIM- Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:

  • TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
  • Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
  • Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
  • Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
  • Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
  • Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

  • Technische Informationen


    Attribute
    Länge35 mm
    34,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    41,15 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std