8110500640 Saegebl.SL E-Cut CarbidePro 45x32 VE5

Saegebl.SL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:8110500640
Rubix:2451761
Hersteller:63502236230
01272950, 8110500640 Saegebl.SL E-Cut CarbidePro 45x32 VE5 Fein

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm

Produktdetails : 8110500640 Saegebl.SL E-Cut CarbidePro 45x32 VE5


E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit hoher Verschleißfestigkeit.
Produkteigenschaften:
• Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl, Kupferrohre, auch für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben
• Für Abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK
• Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten
• Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

E-Cut Carbide-Pro-BIM- Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:

  • TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
  • Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
  • Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
  • Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
  • Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
  • Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

  • Technische Informationen


    Attribute
    Länge40 mm
    133,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    158,84 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std