9118470013 Messer für KReisschneider HM 00 u. 00 A 7

Sägeblatt für Kreissäge MD

Siehe technische Informationen

Referenzen

GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:22011107
Rubix:1953582
Hersteller:22011107
9118470013 Ersatzm. f.Kreisschn. HM 00 u. 00 A 7 GF

Technische Zusammenfassung

Typersatzmesser

Produktdetails : 9118470013 Messer für KReisschneider HM 00 u. 00 A 7


Hartmetall-Sägeblatt für Kreissäge
Für Blech, Stahl und Nichteisenmetalle, Schnitttiefe 5 mm.
Messer für KreisschneiderHM 00 und 00A7 GFS
HM-Messer für Kreisschneider Für Hart-PVC und Pressstoffe, Schnitttiefe 20 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typersatzmesser
89,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std