Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:21011003
Rubix:1034343
Hersteller:21011003
EAN:4033591019232

Produktdetails : 9118090015 Kreisschneider 00 MK3
Kreisschneider
Anwendung: Mit den Kreisschneidern GFS können sowohl Bleche mit einer Dicke bis zu 5 mm als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien usw. bis zu einer Dicke von 30 mm geschnitten werden. Durch den Einsatz spezieller Klingen ist auch das Schneiden größerer Materialstärken möglich. Die unterschiedlichen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spannvorrichtungen einstellen. Zum Schneiden von Löchern in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Elastische Materialien verlustfrei mit den entsprechenden Klingen schneiden (HSS-E; HSS-E mit TiN-Beschichtung; gelöteter Hartmetall).
Geeignet für Löcher von 30 mm bis 200 mm. Die Klingen werden in speziellen Werkzeughaltern befestigt. Bei der Metallbearbeitung sind Werkzeuge mit zylindrischem Schaft oder Kegel More 2 nur für Ø bis 120 mm geeignet.
Lieferumfang:
1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm in Typ 00 bzw. Ø 8 mm in Typ 00a.
1 Stück HSS n° 422 mit progressivem Druckschnitt für Bleche.
1 Stück Werkzeughalter n° 422-00 oder 422-00a.
Anwendung: Mit den Kreisschneidern GFS können sowohl Bleche mit einer Dicke bis zu 5 mm als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien usw. bis zu einer Dicke von 30 mm geschnitten werden. Durch den Einsatz spezieller Klingen ist auch das Schneiden größerer Materialstärken möglich. Die unterschiedlichen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spannvorrichtungen einstellen. Zum Schneiden von Löchern in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Elastische Materialien verlustfrei mit den entsprechenden Klingen schneiden (HSS-E; HSS-E mit TiN-Beschichtung; gelöteter Hartmetall).
Geeignet für Löcher von 30 mm bis 200 mm. Die Klingen werden in speziellen Werkzeughaltern befestigt. Bei der Metallbearbeitung sind Werkzeuge mit zylindrischem Schaft oder Kegel More 2 nur für Ø bis 120 mm geeignet.
Lieferumfang:
1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm in Typ 00 bzw. Ø 8 mm in Typ 00a.
1 Stück HSS n° 422 mit progressivem Druckschnitt für Bleche.
1 Stück Werkzeughalter n° 422-00 oder 422-00a.
Kreisschneider 00 Schaft MK3 GFS
Kreisschneider Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 30 mm bis 200 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Die Werkzeuge mit zyl.- oder MK2-Schaft sind bei der Bearbeitung von Metallen nur für Ø bis 120 mm geeignet. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a. 1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche. 1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.
Kreisschneider Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 30 mm bis 200 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Die Werkzeuge mit zyl.- oder MK2-Schaft sind bei der Bearbeitung von Metallen nur für Ø bis 120 mm geeignet. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a. 1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche. 1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kreisschneider |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82079091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
