9118590015 Messer HSSE für Kreisschneider 00 A8
HSSE-Klinge für Kreisschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:22012108
Rubix:1953581
Hersteller:22012108
Produktdetails : 9118590015 Messer HSSE für Kreisschneider 00 A8
HSS-E-Klinge für Kreisschneider
Anwendung: für Blech, Stahl und Nichteisenmetalle, Schnitttiefe 5 mm.
Anwendung: für Blech, Stahl und Nichteisenmetalle, Schnitttiefe 5 mm.
Messer HSSE für Kreisschneider 00 A8 GFS
HSS-E-Messer für Kreisschneider Anwendung: Für stärkere Bleche bis ca. 12 mm und Ø 150 mm.
HSS-E-Messer für Kreisschneider Anwendung: Für stärkere Bleche bis ca. 12 mm und Ø 150 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatzmesser |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

