3834-ARBR-11152 (BAHCO) Aufnhameschaft für Lochsäge

Lochsägenhalter 3834-ArBr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:3834-ARBR-11152
Rubix:1031562
EAN:7311518015596
3834-ARBR-11152 (BAHCO) Aufnhameschaft für Lochsäge

Technische Zusammenfassung

Typlochsägebohrer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3834-ARBR-11152 (BAHCO) Aufnhameschaft für Lochsäge


Der Power Driver erhöht die Festigkeit und eliminiert den Platzbedarf. Höhere Schneidleistung an den Haltern, verstärkt durch die Mitnehmerstifte. HSS Zentrierbohrer ist standardmäßig in jedem Halter montiert. Halter für Lochsägen 32-100mm. Mit Sechskantanschluss und Sechskantgehäuse für eine stärkere Konstruktion, in der die Lochsägen leichter zu entfernen sind. Durchmesser: 8,5 mm. Bohrerdurchmesser: 10 mm.
Aufnhameschaft für Lochsäge

Anwendungen

Sie bestellen die SB-Verpackung mit einem Bestellcode, der auf -C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Typlochsägebohrer
Zolltarifcode82076050
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen