Referenzen
IMI Norgren:RT/57312/M/50
Rubix:267414
Hersteller:RT/57312/M/50


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57312/m/50 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RT/57312/M/50 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57312/m/50 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange: austenitisch für ø 8–16; zylinderrohr: austenitisch); enddeckel: aluminium; abstreifer: pur; dichtungen & o-ringe: nbr |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort