CP96SDB40-450C ISO-Zylinder

Luftzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CP96SDB40-450C
Rubix:2188835
Hersteller:01296007
EAN:3618035720038
CP96SDB40-450C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typspurstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub450 mm

Produktdetails : CP96SDB40-450C ISO-Zylinder


ISO 15552 Profilkörper-Zylinder.
Bohrungsgrößen (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Hübe bis zu 2000 mm.
Zylindervarianten: Nicht drehbar, mit Verriegelungseinheit, ATEX.

Stärken

-Schalter kann zur Montage eingeschoben werden
Nut für M9-, A9-Schalter und CNOMO-Nut sind auf allen vier Seiten. Max. vier Seiten, einschiebbar montierbar

Technische Informationen


Attribute
Typspurstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub450 mm
114,14 exkl. MwSt.
/ Stück
135,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen