Referenzen
IMI Norgren:RT/57216/MC/80
Rubix:273551


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57216/mc/80 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RT/57216/MC/80 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57216/mc/80 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 161,5 mm |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange, zylinderrohr); aluminium (enddeckel); pur (abstreifer); nbr (dichtungen/o-ringe) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort