DSNU-20-250-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-20-250-PPV-A
Rubix:423443
Hersteller:19243
EAN:4052568003401
DSNU-20-250-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-20-250-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-20-250-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x32x36 mm
Bruttogewicht350,6 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
69,53 exkl. MwSt.
/ Stück
82,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std