Referenzen
IMI Norgren:RT/57212/MF/80
Rubix:273512

Produktdetails : RT/57212/MF/80 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | rt/57212/mf/80 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 129 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (ferritisch für ø8–16), enddeckel: aluminium; abstreifer: pur; dichtungen/o-ringe: nbr |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
