Referenzen
IMI Norgren:RT/57210/MF/50
Rubix:273470

Produktdetails : RT/57210/MF/50 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | rt/57210/mf/50 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 99 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | nbr (dichtungen und o-ringe); pur (abstreifer) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
