Referenzen
IMI Norgren:RT/57208/M/40
Rubix:73697
Hersteller:RT/57208/M/40


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57208/m/40 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : RT/57208/M/40 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57208/m/40 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 79 mm |
| Verbindung | m3 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (kolbenstange/zylinderrohr); aluminium (enddeckel) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort