Referenzen
IMI Norgren:RM/8010/MC/10
Rubix:268338


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8010/mc/10 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RM/8010/MC/10 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8010/mc/10 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 64 mm |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (austenitisch); endabdeckungen: aluminiumlegierung (klar eloxiert) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort