Referenzen
IMI Norgren:RM/8020/M/15
Rubix:268528


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8020/m/15 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RM/8020/M/15 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8020/m/15 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 141 mm |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (austenitisch); dichtungen: nitrilkautschuk (nbr) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort