DSNU-32-40-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-32-40-PPS-A
Rubix:443357
Hersteller:559296
EAN:4052568205720
DSNU-32-40-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-32-40-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-32-40-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x45x45 mm
Bruttogewicht412 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
78,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen