DSNU-20-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-20-160-P-A
Rubix:423417
Hersteller:19214
EAN:4052568067038
DSNU-20-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-20-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-20-160-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht287,77 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub160 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
58,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen