RM/55464/M/50 Rundzylinder

Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:RM/55464/M/50
Rubix:163209
RM/55464/M/50 Rundzylinder

Technische Zusammenfassung

Typrm/55464/m/50 rundzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RM/55464/M/50 Rundzylinder


Rundzylinder
Rundzylinder

Technische Informationen


Attribute
Typrm/55464/m/50 rundzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub50 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Länge209 mm
Verbindungg3/8
Werkstoffanodisiertes aluminium (zylinderrohr & endabdeckungen); kolbenstangen: edelstahl (martensitisch); dichtungen: pur; o-ringe: nbr
Max. Einsatztemperatur80 °C
Zolltarifcode84123100
314,02 exkl. MwSt.
/ Stück
373,68 inkl. MwSt.