Referenzen
IMI Norgren:RM/8025/MC/100
Rubix:268687


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8025/mc/100 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : RM/8025/MC/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8025/mc/100 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 216 mm |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (austenitisch) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort