Referenzen
IMI Norgren:RT/57208/M/100
Rubix:273423

Produktdetails : RT/57208/M/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | rt/57208/m/100 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 148 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange; ø8…16 austenitisch), aluminium (enddeckel), edelstahl (zylinderrohr, austenitisch), pur-abstreifer, nbr-dichtungen & o-ringe |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
