Referenzen
IMI Norgren:RT/57140/M/80
Rubix:267527

Produktdetails : RT/57140/M/80 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | rt/57140/m/80 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | rc 1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (kolbenstange martensitisch, zylinderrohr austenitisch); enddeckel aluminium; dichtungen & o-ringe nbr; abstreifer pur |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
