11.EM.20075 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 75, G 1/8
Rundzylinder MSI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.EM.20075
Rubix:801101
Hersteller:114967
EAN:4047322316903

Dokumente
Produktdetails : 11.EM.20075 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 75, G 1/8
Rundzylinder »MSI«, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 15, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 2 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 317 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Typ | rundzylinder |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
