Referenzen
Festo:DSNU-10-20-P-A
Rubix:890002
Hersteller:1908252
EAN:4052568108335



Produktdetails : DSNU-10-20-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x55x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40,58 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen