11.EM.40060 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 40, Hub 60, G 1/4
Rundzylinder MI Typ CM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.EM.40060
Rubix:801139
Hersteller:115005
EAN:4047322317283

Dokumente
Produktdetails : 11.EM.40060 Rundzyl. >MSI<, einfachwirkend, Kolben-Ø 40, Hub 60, G 1/4
Rundzylinder »MSI«, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 100, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 2 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1096 g |
|---|---|
| Typ | cm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
