11.DM.32125 Rundzyl. >MI<, doppeltwirkend, Kolben-Ø 32, Hub 125, G 1/8
Rundzylinder MI Typ CM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.DM.32125
Rubix:801266
Hersteller:114892
EAN:4047322314848

Dokumente
Produktdetails : 11.DM.32125 Rundzyl. >MI<, doppeltwirkend, Kolben-Ø 32, Hub 125, G 1/8
Rundzylinder »MI«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 75, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 556 g |
|---|---|
| Typ | cm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
