1.DM.08050 Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 50, M5
Rundzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1.DM.08050
Rubix:339098
Hersteller:105754
EAN:4047322010436


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1.DM.08050 Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 50, M5
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage