CP96SDB40-550C ISO-Zylinder

ISO-Zylinder CP96

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CP96SDB40-550C
Rubix:2189758
Hersteller:01296008
EAN:3618035719582
CP96SDB40-550C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub550 mm

Produktdetails : CP96SDB40-550C ISO-Zylinder


CP96, ISO-Zylinder in Profilausführung mit geschlossenen Zugstangen, ist in 6 Bohrungsgrößen von ø32 bis ø125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub550 mm
119,99 exkl. MwSt.
/ Stück
142,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen