9526940160 Rundzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 160mm

Rundzange verchromt 140mm Griffe m.PVC Knipex

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:22 05 160
Rubix:1085413
EAN:4003773042907
9526940160 Rundzange verchromt 160mm Griffe m.PVC K

Technische Zusammenfassung

Backenformrund
Länge der Backen30 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9526940160 Rundzange verchromt mit Griffen mit PVC-Überzug 160mm


Die Rundzange Knipex 22 05 160 ist speziell für das Biegen von Ösen sowie das präzise Greifen von Rundmaterial konzipiert. Die kurzen, fein polierten Rundbacken ermöglichen ein kontrolliertes und sauberes Arbeiten. Die verchromte Oberfläche sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit im Werkstatt- und Industrieeinsatz.

Eigenschaften:
Die Knipex Rundzange eignet sich für Biege- und Greifarbeiten an Materialien mit rundem Querschnitt. Die kurzen, rund ausgeführten und fein polierten Spitzen erleichtern das exakte Formen von Ösen und Drahtschlaufen. Die verchromte Oberfläche reduziert das Anhaften von Schmutz und unterstützt eine einfache Reinigung – ideal für den dauerhaften Einsatz in Instandhaltung und Fertigung.
Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe aus drei Materialien gewährleisten eine sichere, komfortable Handhabung auch bei längeren Arbeiten. In die Griffe integrierte KNIPEXtend-Schnittstellen ermöglichen die flexible Erweiterung mit kompatiblem Zubehör – abgestimmt auf individuelle betriebliche Anforderungen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 169 g
• Abmessungen: 160 x 54 x 20 mm
• Backenstärke am Gelenk: 9,5 mm
• Spitzendurchmesser: 3,0 mm
• Backenlänge: 30,0 mm
• Kopfbreite: 18 mm
• Oberfläche: verchromt

Normen:
• Entspricht DIN ISO 5745 (Maß- und Funktionsanforderungen für Rundzangen)
• REACH-konform, frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)

Stärken

• Präzises Greifen und Biegen von Rundmaterial durch kurze, fein polierte Rundbacken
• Ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe für hohe Arbeitssicherheit
• Pflegeleichte, schmutzabweisende Chromoberfläche
• Erweiterbar durch integrierte KNIPEXtend-Aufnahmen für Zubehör

Anwendungen

Diese Rundzange wird in der Metallverarbeitung, Montage, Elektrotechnik und Instandhaltung eingesetzt. Sie eignet sich für das Formen von Ösen, das Biegen von Draht sowie das sichere Greifen kleiner zylindrischer Bauteile. Ideal für Werkstätten, industrielle Fertigungsumgebungen und professionelle Serviceeinsätze.

Technische Informationen


Attribute
Backenformrund
Länge der Backen30 mm
Länge160 mm
Durchmesser3 mm
Gewicht169 g
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std