Referenzen
Dichtomatik:67059596
Rubix:3296427
Hersteller:67059596

Produktdetails : RS 6.30 VMQ 60 ROT Rundschnur
Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,35 mm |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| Werkstoff | vmq |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
225,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
