Referenzen
Format:70160150, 9770160150
Rubix:1559894
Hersteller:70160150
EAN:4317784271196
Produktdetails : 9770160150 Rundbürste Stahl 150x30mm
Rundbürste Stahl 150x30mm FORMAT
Rundbürste, Stahldraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Rundbürste, Stahldraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std