Referenzen
Format:70400081, 9770400081
Rubix:1559976
Hersteller:9770400081
EAN:4317784091572
Produktdetails : 9770400081 Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,5mm
Topfbürste Stahl M14 gezopft 80x0,5mm FORMAT
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

