Referenzen
Format:70180178, 9770180178
Rubix:1559834
Hersteller:9770180178
EAN:4317784271257
Produktdetails : 9770180178 Rundbürste rostfrei 178x32mm
Rundbürste rostfrei 178x32mm FORMAT
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke: Bürsten-Ø 125 mm: 1/2" und 5/8" Bürsten-Ø 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1" Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke: Bürsten-Ø 125 mm: 1/2" und 5/8" Bürsten-Ø 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1" Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std