Referenzen
Format:70530150, 9770530150
Rubix:1559956
Hersteller:9770530150
EAN:4317784538763
Produktdetails : 9770530150 Rundbürste Messing 150x24mm
Rundbürste Messing 150x24mm FORMAT
Rundbürste, Messingdraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Rundbürste, Messingdraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std