3210014960 Rückwandgitter QR L 2700x H 500 mm RAL 5010
Rückwandgitter QR L 2700x H 500 mm RAL 5010
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900023201
Rubix:1103451
EAN:4026212239188



Produktdetails : 3210014960 Rückwandgitter QR L 2700x H 500 mm RAL 5010
Rückwandgitter • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ohne Befestigungsset Hinweis: Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | rückwandgitter qr |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | metall (kunststoffbeschichtet) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
