3210014335 Spanpl.boden 19 mm 3300x1100m.Tief.auf.
Spanpl.boden 19 mm 3300x1100m.Tief.auf.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002631
Rubix:1104915
EAN:4026212134087





Technische Zusammenfassung
| Modell | spanplattenboden für meta multipal 3300 x 1100 mm, 19 mm mit abgesetzter tiefenauflage |
|---|---|
| Breite | 3300 mm |
Produktdetails : 3210014335 Spanpl.boden 19 mm 3300x1100m.Tief.auf.
Spanplattenboden Ausführung 19 mm: • Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden • Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg • Mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet
Technische Informationen
Attribute
| Modell | spanplattenboden für meta multipal 3300 x 1100 mm, 19 mm mit abgesetzter tiefenauflage |
|---|---|
| Breite | 3300 mm |
| Länge | 1100 mm |
| Werkstoff | spanplatte (holz) mit abgesetzter tiefenauflage (stahl) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage