3210009855 Rückwand CLIP 2400x900 mm Draht verz.
Rückwand CLIP 2400x900 mm Draht verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002028
Rubix:1097294
EAN:4026212012330




Technische Zusammenfassung
| Modell | clip rückwand 2400x900 mm draht verzinkt |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
Produktdetails : 3210009855 Rückwand CLIP 2400x900 mm Draht verz.
Drahtrückwand für META CLIP • Verzinkt Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip rückwand 2400x900 mm draht verzinkt |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Werkstoff | drahtgitter, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage