3210000875 Fachboden verzinkt 1000x500 inkl.Träger
Steckregalsystem - Zusatzboden
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900022903
Rubix:1107221
EAN:4004514227515




Produktdetails : 3210000875 Fachboden verzinkt 1000x500 inkl.Träger
• Fachboden für SCHULTE Steckregal MULTIplus150 mit Längenriegel
• Maße BxT: 1000x500
• Tragkraft Fachboden: 150 kg
• Oberfläche: verzinkt
• Lieferung mit 4 Fachbodenträger
• Maße BxT: 1000x500
• Tragkraft Fachboden: 150 kg
• Oberfläche: verzinkt
• Lieferung mit 4 Fachbodenträger
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus150 - Zusatzboden, 150 kg, 1000x500 mm
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multiplus150 |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
