227.11 Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G3/8 AG, 0,2 - 0,4 bar
Rückschlagventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.11
Rubix:341993
Hersteller:103821
EAN:4047322046350



Dokumente
Produktdetails : 227.11 Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G3/8 AG, 0,2 - 0,4 bar
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 160 °C, G 1/4 AG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | rückschlagventil |
| Werkstoff | glänzendes messing (gehäuse); fkm (dichtungsmittel); edelstahl 1.4310 (feder) |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
