441.018-8 Rückschlagventil >lineonline<, Gew.-Schlauch, G1/8, Schl.8
Rückschlagventil lineonline
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:441.018-8
Rubix:345101
Hersteller:106808
EAN:4047322089159



Dokumente
Produktdetails : 441.018-8 Rückschlagventil >lineonline<, Gew.-Schlauch, G1/8, Schl.8
Rückschlagventil lineonline , Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 0,5 bis 12 barGewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte -Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g;metrisch |
| Typ | einwegventil |
| Werkstoff | nbr (dichtungsmittel); technopolymer (gehäuse); vernickeltes messing, technopolymer und edelstahl (innenteile) |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Serie | lineonline |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
