441.014-6 Rückschlagventil >lineonline<, Gew.-Schlauch, G1/4, Schl.6

Rückschlagventil lineonline

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:441.014-6
Rubix:345098
Hersteller:106809
EAN:4047322089128
441.014-6 Rückschlagventil »lineonline«, Gew.-Schlauch, G1/4, Schl.6

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg;metrisch
Typeinwegventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 441.014-6 Rückschlagventil >lineonline<, Gew.-Schlauch, G1/4, Schl.6


Rückschlagventil lineonline , Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck 0,5 bis 12 barGewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte -Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Anschlusstypg;metrisch
Typeinwegventil
Werkstoffnbr (dichtungsmittel); technopolymer (gehäuse); vernickeltes messing, technopolymer und edelstahl (innenteile)
Max. Betriebsdruck12 bar
Serielineonline
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-20 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84813099
14,66 exkl. MwSt.
/ Stück
17,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage